Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U70411.050.0550 Ancoră cu pană 1/2 5-1/2 oțel carbon placat cu zinc, 5 buc | AG2HGF 31JP21

GRAINGER U70411.050.0550 Ancoră pană 1/2 5-1/2 oțel carbon placat cu zinc, 5 buc.

În stoc
Articol: AG2HGF Model: U70411.050.0550Crucea Ref: 31JP21
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
€15.75 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.1 / 2 "
Lungimea ancorei5.5 "
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialOtel carbon
Max. Grosimea de lucru2"
Min. Încorporare2.25 "
Lungimea filetului3.75 "
Dimensiune de filet1 / 2 "
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)5280

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6647
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318190000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U70411.050.0550 Ancoră pană 1/2 5-1/2 oțel carbon placat cu zinc, 5 buc.
€15.75 /ambalaj