Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U70411.100.1200 Ancoră cu pană 1 12 Oțel carbon zincat | AG2HHE 31JP44

GRAINGER U70411.100.1200 Ancoră cu pană 1 12 Oțel carbon zincat

În stoc
Articol: AG2HHE Model: U70411.100.1200Crucea Ref: 31JP44
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
€27.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.1"
Lungimea ancorei12 "
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialOtel carbon
Max. Grosimea de lucru4"
Min. Încorporare4.5 "
Lungimea filetului3.875 "
Dimensiune de filet1mm
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)15840

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.26
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318190000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U70411.100.1200 Ancoră cu pană 1 12 Oțel carbon zincat
€27.70 /unitate