Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U70420.031.0350 Ancoră cu pană 5/16 3-1/2 303/304, 25PK | AG2HHH 31JP47

GRAINGER U70420.031.0350 Ancoră cu pană 5/16 3-1/2 303/304, 25PK

În stoc
Articol: AG2HHH Model: U70420.031.0350Crucea Ref: 31JP47
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
€74.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.5 / 16 "
Lungimea ancorei3.5 "
Material303 / 304 din oțel inoxidabil
Max. Grosimea de lucru1.125 "
Min. Încorporare1.5 "
Lungimea filetului2.25 "
Dimensiune de filet5 / 16 "
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)2530

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9176
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318190000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U70420.031.0350 Ancoră cu pană 5/16 3-1/2 303/304, 25PK
€74.91 /ambalaj