Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U70420.050.0700 Ancoră cu pană 1/2 7 303/304, 5PK | AG2HHU 31JP57

GRAINGER U70420.050.0700 Ancoră cu pană 1/2 7 303/304, 5PK

În stoc
Articol: AG2HHU Model: U70420.050.0700Crucea Ref: 31JP57
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
€55.48 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.1 / 2 "
Lungimea ancorei7"
Material303 / 304 din oțel inoxidabil
Max. Grosimea de lucru3.125 "
Min. Încorporare2.25 "
Lungimea filetului5.25 "
Dimensiune de filet1 / 2 "
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)5280

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8384
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318190000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U70420.050.0700 Ancoră cu pană 1/2 7 303/304, 5PK
€55.48 /ambalaj