Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U70420.062.0500 Ancoră cu pană 5/8 5 303/304, 2PK | AG2HHW 31JP59

GRAINGER U70420.062.0500 Ancoră cu pană 5/8 5 303/304, 2PK

În stoc
Articol: AG2HHW Model: U70420.062.0500Crucea Ref: 31JP59
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
€42.52 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.5 / 8 "
Lungimea ancorei5"
Material303 / 304 din oțel inoxidabil
Max. Grosimea de lucru1.125 "
Min. Încorporare2.75 "
Lungimea filetului3 13 / 16 "
Dimensiune de filet5 / 8 "
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)7480

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4149
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318190000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U70420.062.0500 Ancoră cu pană 5/8 5 303/304, 2PK
€42.52 /ambalaj