Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U70420.100.0900 Ancoră cu pană 1 9 303/304 | AG2HJG 31JP69

GRAINGER U70420.100.0900 Ancoră cu pană 1 9 303/304

În stoc
Articol: AG2HJG Model: U70420.100.0900Crucea Ref: 31JP69
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
€71.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.1"
Lungimea ancorei9"
Material303 / 304 din oțel inoxidabil
Max. Grosimea de lucru4"
Min. Încorporare4.5 "
Lungimea filetului3.875 "
Dimensiune de filet1mm
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)15840

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9842
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318190000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U70420.100.0900 Ancoră cu pană 1 9 303/304
€71.24 /unitate