Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U70526.025.0175 Concrete Screws 3-1/4 Inch 3/16 X 5-1/2 Inch, 100PK | AG2FMC 31JC45

GRAINGER U70526.025.0175 Șuruburi pentru beton 3-1/4 inch 3/16 X 5-1/2 inch, 100PK

În stoc
Articol: AG2FMC Model: U70526.025.0175Crucea Ref: 31JC45
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
€22.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘuruburi pentru beton
Dimensiunea burghiului3/16" x 3-1/2"
Stilul șefuluiPlat, Philips
Lungime1.75 "
MaterialRuspert albastru
TipFiletarea de sine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7141
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318145080

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U70526.025.0175 Șuruburi pentru beton 3-1/4 inch 3/16 X 5-1/2 inch, 100PK
€22.91 /ambalaj