Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U70652.025.0150 Hammr Drive Pin Anchor Ciupercă 1 x 1/2 inch, 100PK | AG2FQD 31JD72

GRAINGER U70652.025.0150 Hammr Drive Pin Anchor Ciupercă 1 x 1/2 inch, 100PK

În stoc
Element: AG2FQD Model: U70652.025.0150Crucea Ref: 31JD72
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
€20.06 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu știft de acționare cu ciocan
Ancoră Dia.1 / 4 "
Lungimea ancorei1.5 "
Stilul șefuluiCiupercă
MaterialNailon
Max. Grosimea dispozitivului de fixare3 / 4 "
Min. Încorporare3 / 4 "
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)55

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3672
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS3926909980

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U70652.025.0150 Hammr Drive Pin Anchor Ciupercă 1 x 1/2 inch, 100PK
€20.06 /ambalaj