Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U70654.025.0200 Ancoră știft de antrenare a ciocanului rotund 1/4 inch 2 inch, 100PK | AG2FQQ 31JD83

GRAINGER U70654.025.0200 Ancoră știft de antrenare a ciocanului rotund 1/4 inch 2 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2FQQ Model: U70654.025.0200Crucea Ref: 31JD83

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€20.73 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu știft de acționare cu ciocan
Ancoră Dia.1 / 4 "
Lungimea ancorei2"
Stilul șefuluiRundă
MaterialNailon
Max. Grosimea dispozitivului de fixare1-1/4 "
Min. Încorporare1.25 "
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)55

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4464
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS3926909980

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U70654.025.0200 Ancoră știft de antrenare a ciocanului rotund 1/4 inch 2 inch, 100 buc.
€20.73 /ambalaj