Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER V18C Arc de extensie din oțel carbon 6 inch lungime PK3 | AH8DNR 38HY81

GRAINGER Arc de extensie V18C din oțel carbon, lungime 6 inch PK3

În stoc
Articol: AH8DNR Model: V18CCrucea Ref: 38HY81

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€34.34 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpring Extension
Deflexie @ Încărcare2.53 "
Tip finalCârlige pentru mașini
finalizareaPlacat cu zinc
Tensiunea inițială (lbs.)15.14
Încărcare (lbs.)51.57
MaterialMBHD din oțel carbon
În afara Dia.0.96 "
Lungime totală6"
Rata de primăvară14.43
TipUtilitate
Sârmă Dia.0.120 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.432
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER Arc de extensie V18C din oțel carbon, lungime 6 inch PK3
€34.34 /ambalaj