Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER WWG-CLPCZ-001 Clevis Pin Cotterless 3/16 X 1 Inch, 10PK | AG2ZCU 32PL20

GRAINGER WWG-CLPCZ-001 Știft de șochetă fără șurub 3/16 X 1 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AG2ZCU Model: WWG-CLPCZ-001Crucea Ref: 32PL20
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
€32.98 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareazinc
Lungime1"
MaterialOtel carbon
Lungime totală1"
Pin Dia.3 / 16 "
TipCotterless
Lungime utilizabilă13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318240000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER WWG-CLPCZ-001 Știft de șochetă fără șurub 3/16 X 1 inch, 10 buc.
€32.98 /ambalaj