Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER WWG-CLPCZ-007 Știft de șochetă fără șurub 1/4 X 2 inch, 10 buc | AG2ZDA 32PL26

GRAINGER WWG-CLPCZ-007 Știft de șochetă fără șurub 1/4 X 2 inch, 10 buc.

În stoc
Element: AG2ZDA Model: WWG-CLPCZ-007Crucea Ref: 32PL26
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
€33.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareazinc
Lungime2"
MaterialOtel carbon
Lungime totală2"
Pin Dia.1 / 4 "
TipCotterless
Lungime utilizabilă1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1395
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318240000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER WWG-CLPCZ-007 Știft de șochetă fără șurub 1/4 X 2 inch, 10 buc.
€33.08 /ambalaj