Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER WWG-CLPCZ-013 Știft de șochetă fără șurub 3/8 X 2 inch, 10 buc | AG2ZDD 32PL29

GRAINGER WWG-CLPCZ-013 Știft de șochetă fără șurub 3/8 X 2 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AG2ZDD Model: WWG-CLPCZ-013Crucea Ref: 32PL29
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
€48.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareazinc
Lungime2"
MaterialOtel carbon
Lungime totală2"
Pin Dia.3 / 8 "
TipCotterless
Lungime utilizabilă1.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS7318240000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER WWG-CLPCZ-013 Știft de șochetă fără șurub 3/8 X 2 inch, 10 buc.
€48.04 /ambalaj