Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER YSFB-38 Y Filtru din oțel inoxidabil 316 3/8 FNPT x FNPT | AG9MNW 20XM09

GRAINGER YSFB-38 Sita Y din oțel inoxidabil 316 3/8" FNPT x FNPT

În stoc
Articol: AG9MNW Model: YSFB-38Crucea Ref: 20XM09
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
€20.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolY Filtru
Port de suflare (NPT)1 / 2 "
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Rata de curgere4.7 scfm la 100 Psi
Materialul garnituriiPTFE
Înălţime2.125 "
Material carcasăAlama forjată
Lungime2.125 "
Presiune maximă600 psi
Plasă50
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Materialul ecranului316 oțel inoxidabil
Lăţime29 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)5.33
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeRata de curgereÎnălţimeMaterial carcasăArticolLungimePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
Sita GRAINGER YSFB-25 Y din oțel inoxidabil 316 1/4" FNPT x FNPT | AG9MNV 20XM08 YSFB-2529 / 32 "2.2 scfm @ 100 psi1 29 / 32 "Alama forjatăY Filtru1 29 / 32 "600 psi1 / 4 "€46.69
Sita GRAINGER YSFB-50 Y din oțel inoxidabil 316 1/2" FNPT x FNPT | AG9MNX 20XM10 YSFB-501.12 "11.2 scfm @ 100 psi2.625 "Alama forjatăY Filtru2.625 "600 psi1 / 2 "€25.26
Sita GRAINGER YSFB-75 Y din oțel inoxidabil 316 3/4" FNPT x FNPT | AG9MNY 20XM11 YSFB-751.38 "22 scfm @ 100 psi2.75 "Alama forjatăY Filtru2.75 "600 psi3 / 4 "€38.87
Sita GRAINGER YSFB-100 Y din oțel inoxidabil 316 1" FNPT x FNPT | AG9MNZ 20XM12 YSFB-1002"27 scfm @ 100 psi2 61 / 64 "Alama forjatăY Filtru2 61 / 64 "600 psi1"€61.03
Sita GRAINGER YSFB-125 Y din oțel inoxidabil 316 1.25" FNPT x FNPT | AG9MPA 20XM13 YSFB-1252"31 scfm @ 100 psi3.625 "Alama forjatăY Filtru3.625 "600 psi1.25 "€96.82
Sita GRAINGER YSFB-150 Y din oțel inoxidabil 316 1.5" FNPT x FNPT | AG9MPB 20XM14 YSFB-1502.38 "32 scfm @ 100 psi4.125 "Alama forjatăY Filtru4.125 "600 psi1.5 "€151.78
Sita GRAINGER YSFB-200 Y din oțel inoxidabil 316 2" FNPT x FNPT | AG9MPC 20XM15 YSFB-2002.75 "32 scfm @ 100 psi4 31 / 32 "Alama forjatăY Filtru4 31 / 32 "600 psi2"€206.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER YSFB-38 Sita Y din oțel inoxidabil 316 3/8" FNPT x FNPT
€20.88 /unitate