Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIVE DE PRINCIPARE FSSGG-1C Clemă pentru grătare, standard, 316Ss, 25 buc | AB3TLC 1VCB8

GRATING FASTENERS FSSGG-1C Clemă pentru grătar, standard, 316Ss, 25 buc

În stoc
Element: AB3TLC Model: FSSGG-1CCrucea Ref: 1VCB8
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
€606.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClip de grilaj
Se potrivește cu înălțimea barei de rulment1-1/2 "
Se potrivește spațiului barei rulmentului3/4" la 1"
Stil de flanșăPlan orizontal
Grosimea flanșei1/4 "Până la 3/4"
Mărimea deschiderii grătarului1"
Grosimea grătarului1-1/2 "
Adâncimea maxilarului5 / 8 "
Înălțimea flanșei maxilarului1 / 8 "
Înălțimea maxilarului 1-3/4 "
Înălțimea maxilarului1-3/4 "
Lungimea maxilarului1-1/8 "
Deschiderea fălcii13 / 16 "
Grosimea maxilarului13 cal.
Lățimea fălcii11 / 16 "
Material316 oțel inoxidabil
Dimensiunea șurubului1 / 4 "
StandardASTM A-240, ASME SA-240, ANSI B-18.2.1, ANSI B-27.1
Dimensiune de filet1/4 "-20
Adâncimea plăcii superioare3 / 16 "
Lungimea plăcii superioare1-3/4 "
Grosimea plăcii superioare16 cal.
Lățimea plăcii superioare2-3/4 "
Material de spălat410 oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2275
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Se potrivește cu dimensiunea deschiderii grătarului (1 ")
    • Se potrivește cu grosimea suportului (1/4 până la 3/4")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRATING FASTENERS FSSGG-1C Clemă pentru grătar, standard, 316Ss, 25 buc
€606.45 /ambalaj