DISPOZITIVĂ DE PRINCIPARE FSSGG-2A Clemă pentru grătar, standard, grosimea grătarului de 1 inch, grosime a flanșei de 3/4 la 1-1/4 inch, 316Ss, 25PK | CD6GPW

GRATING FASTENERS Clemă pentru grătar FSSGG-2A, standard, grosime grătar de 1 inch, grosime flanșă de 3/4 până la 1-1/4 inch, 316Ss, 25PK

Articol: CD6GPW Model: FSSGG-2A
€408.87 /ambalaj
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClip de grilaj
Stil de flanșăPlan orizontal
Grosimea flanșei3/4" To 1-1/4"
Grosimea grătarului1"
Adâncimea maxilarului5 / 8 "
Înălțimea flanșei maxilarului1 / 8 "
Înălțimea maxilarului 1-3/4 "
Înălțimea maxilarului1-3/4 "
Lungimea maxilarului1-1/8 "
Deschiderea fălcii13 / 16 "
Grosimea maxilarului13 cal.
Lățimea fălcii11 / 16 "
Material316 oțel inoxidabil
Dimensiunea șurubului1 / 4 "
StandardASTM A-240, ASME SA-240, ANSI B-18.2.1, ANSI B-27.1
Dimensiune de filet1/4 "-20
Adâncimea plăcii superioare3 / 16 "
Lungimea plăcii superioare1-3/4 "
Grosimea plăcii superioare16 cal.
Lățimea plăcii superioare2-3/4 "
Material de spălat410 oțel inoxidabil
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
GRATING FASTENERS Clemă pentru grătar FSSGG-2A, standard, grosime grătar de 1 inch, grosime flanșă de 3/4 până la 1-1/4 inch, 316Ss, 25PK
€408.87 /ambalaj