Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIVĂ DE GRĂDARE GM-1/2 X 3 Clip de grătar, montare, înălțime bară de 1 până la 2 inchi, 20PK | AB3TKR 1VCA7

GRATING FASTENERS Clemă pentru grătar GM-1/2 X 3, montare, înălțime bară de 1 până la 2 inci, 20 buc.

În stoc
Articol: AB3TKR Model: GM-1/2 X 3Crucea Ref: 1VCA7
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
€475.52 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClip de grilaj
Grupa de vârstăAdult
Clasă50
CuloriGri
finalizareaGalvanizat
Se potrivește cu înălțimea barei de rulment1"
Se potrivește spațiului barei rulmentului1"
GenUnisex
Mărimea deschiderii grătarului1"
MaterialOtel carbon
Dimensiunea șurubului1 / 2 "
StandardASTM A-366, ASTM A-569, ASTM B-695, ASTM A-307
Dimensiunea știftului1 / 2 "
TipMuntele cu grătar

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.4875
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Se potrivește cu dimensiunea deschiderii grătarului (1 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRATING FASTENERS Clemă pentru grătar GM-1/2 X 3, montare, înălțime bară de 1 până la 2 inci, 20 buc.
€475.52 /ambalaj