Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIVE DE PRINCIPARE SSGM X 5 Clip de gratar, montare, înălțime bară de 1 până la 2 inchi, 20PK | AB3TKV 1VCB1

GRATING FASTENERS Clemă pentru grătar SSGM X 5, montare, înălțime bară de 1 până la 2 inchi, 20 buc

În stoc
Articol: AB3TKV Model: SSGM X 5Crucea Ref: 1VCB1

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€1,362.79 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClip de grilaj
Se potrivește cu înălțimea barei de rulment1"
Se potrivește spațiului barei rulmentului1"
Mărimea deschiderii grătarului1"
Material316 oțel inoxidabil
Dimensiunea șurubului1 / 2 "
StandardASTM A-240, ASME SA-240, ANSI B-18.2.1, ANSI B-27.1
Dimensiunea știftului1 / 2 "
TipMuntele cu grătar
Material de spălat410 oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.8475
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Se potrivește cu dimensiunea deschiderii grătarului (1 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRATING FASTENERS Clemă pentru grătar SSGM X 5, montare, înălțime bară de 1 până la 2 inchi, 20 buc
€1,362.79 /ambalaj