Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIVE DE PRINCIPARE WGG-1C Clemă pentru grătar, înălțime bară de 1-1/2 inch, 50PK | AB3THH 1VBZ3 / GG-1C

GRATING FASTENERS Clemă pentru grătar WGG-1C, înălțime bară de 1-1/2 inch, 50 buc

În stoc
Element: AB3THH Model: WGG-1CRef încrucișat: 1VBZ3 / GG-1C
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
€403.06 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClip de grilaj
Clasă50
finalizareaGalvanizat
Se potrivește cu înălțimea barei de rulment1-1/2 "
Se potrivește spațiului barei rulmentului1"
Grosimea flanșei1/4 "Până la 3/4"
Mărimea deschiderii grătarului1"
Grosimea grătarului1-1/2 "
MaterialOtel carbon
Dimensiunea șurubului1 / 4 "
StandardASTM A-366, ASTM A-569, ASTM B-695, ASTM A-307

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.825
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Se potrivește cu dimensiunea deschiderii grătarului (1 ")
    • Se potrivește cu grosimea suportului (1/4 până la 3/4")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRATING FASTENERS Clemă pentru grătar WGG-1C, înălțime bară de 1-1/2 inch, 50 buc
€403.06 /ambalaj