Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GREENFIELD TAP 385501 Robinet pentru țeavă 3/4-14npt Tin | AA7ACZ 15K045

GREENFIELD THREADING 385501 Tubo Tap 3 / 4-14npt Tin

În stoc
Element: AA7ACZ Model: 385501Crucea Ref: 15K045

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€274.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApăsați pe țeavă
finalizareaStaniu
Număr listă975
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi5
Lungime totală3.25 "
Smoală14
Limite diametrul pasuluiH3
Diametrul tijei.0.906 "
Mărimea3 / 4 "
Atingeți Stilțuguia
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.375 "
Tip filetNPTF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8207406000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
GREENFIELD TAP 385329 Robinet pentru conducte 1/16-27npt Tin | AA7ACU 15K040 38532942.125 "270.312 "1 / 16 "11 / 16 "€81.95
GREENFIELD TAP 385386 Robinet pentru conducte 1/8-27npt Tin | AA7ACV 15K041 38538642.125 "270.437 "1 / 8 "3 / 4 "€76.77
GREENFIELD TAP 385410 Robinet pentru țeavă 1/4-18npt Tin | AA7ACW 15K042 38541042.437 "180.562 "1 / 4 "1 1 / 16 "€85.23
GREENFIELD TAP 385444 Robinet pentru țeavă 3/8-18npt Tablou | AA7ACX 15K043 38544442 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "€127.05
GREENFIELD TAP 385477 Robinet pentru conducte 1/2-14npt Tin | AA7ACY 15K044 38547743.125 "140.688 "1 / 2 "1.375 "€227.02
GREENFIELD TAP 385536 Robinet pentru conducte 1-11-1/2npt Tin | AA7ADA 15K046 38553653.75 "11.51.125 "1"1.75 "€406.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENFIELD THREADING 385501 Tubo Tap 3 / 4-14npt Tin
€274.08 /unitate