Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clește GREENLEE 0151-09-INS, mânere izolate, lungime totală de 9-1/2 inchi, lungime maxilar 1-5/8 inch, 1000 V | AA3HWU 11L599

GREENLEE 0151-09-INS Clește, mânere izolate, lungime totală de 9-1/2 inchi, lungime fălci de 1-5/8 inch, 1000 V

În stoc
Articol: AA3HWU Model: 0151-09-INSCrucea Ref: 11L599

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€175.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste izolate Linemans
Tip mânerturnate
Lungimea maxilarului1.625 "
Grosimea maxilarului5 / 16 "
Lățimea fălcii1.25 "
MaterialOţel
Lungime totală9.5 "
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului1.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8203206030
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Proiectat pentru a tăia ACSR, șuruburi, cuie și cele mai întărite fire
    • Designul cu efect de pârghie ridicat necesită cu 40% mai puțin efort în comparație cu cleștele combinat convențional
    • Cleștii izolați pentru tăiere laterală au fălci moletate cu un model încrucișat pentru o prindere excelentă și un raport de transmisie ridicat pentru o tăiere ușoară
    • Fabricat din aliaj de oțel carbon pentru rezistență și performanță
    • Testat individual pentru a depăși standardele ICE 60900 și ASTM F1505 pentru sculele izolate
    • Strat exterior ignifug, rezistent la impact, portocaliu strălucitor cu 2 straturi de izolație pentru protecție împotriva șocurilor electrice

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE 0151-09-INS Clește, mânere izolate, lungime totală de 9-1/2 inchi, lungime fălci de 1-5/8 inch, 1000 V
€175.24 /unitate