Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GREENLEE 0159-01-INS Set de instrumente izolate pentru clești și șurubelnițe, dimensiune 13.3 x 7.2 x 3.9 inchi | AA3HXD 11L611

GREENLEE 0159-01-INS Set de scule izolate pentru clești și șurubelnițe, dimensiune 13.3 x 7.2 x 3.9 inci

În stoc
Element: AA3HXD Model: 0159-01-INSCrucea Ref: 11L611
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
€676.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de instrumente izolate
Max. Folosiți tensiunea1000 VAC
Număr de bucați7
Cleste incluseFreze diagonale 8 ", Cleste cu nas lung 8", Cleste tăietoare laterale 9 ", Cleste pompe de apă 10"
protejeazăImpotriva socurilor electrice de pana la 1000V
Șurubelnițe incluse(2) Șurubelnițe cu vârf de 4 "pentru dulap: 3/16", 1/4 ", șurubelniță Phillips # 2 x 4"
Depozitare scule inclusăDa
Tipul de stocare a instrumentului inclussul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.439
Înălțimea navei (cm)29.21
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8204200000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE 0159-01-INS Set de scule izolate pentru clești și șurubelnițe, dimensiune 13.3 x 7.2 x 3.9 inci
€676.70 /unitate