Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GREENLEE 1282 Dezicerare cabluri, capacitate de tăiere a cablurilor de la 3/32 la 5/16 inch, negru | AD8XTV 4NHP3

GREENLEE 1282 Stripper cablu, 3/32 la 5/16 inch capacitate de tăiere a cablului, negru

În stoc
Articol: AD8XTV Model: 1282Crucea Ref: 4NHP3
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
€160.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de decupare a cablurilor
ReglabilNu
Tip cabluADC, Kings, Amphenol HDTV, mini-uri
funcţiiDoar bandă
Manipulați materialulPlastic armat
Tip mânerErgonomic
IzolatNu
Lungime totală4.25 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8203206060
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelReglabilTip cabluCapacitatefuncţiiTip mânerLungime totalăPreț
Stripper cablu GREENLEE 1116, 24 - 20 AWG, dimensiune 4-1/2 inch | AC8HQU 3AEU8 1116ManualSolid și eșuat24-20 AWGBenzi / tăieturiGrip de pernă4.5 "€62.65
GREENLEE 1119 UTP și dispozitiv de dezimbrare pentru cabluri coaxiale | AC8HQV 3AEU9 1119NuRG6 / 59 și RG6 Quad24-18 AWGBenzi / tăieturiMânerele degetelor4.75 "€75.76
Stripper cablu coaxial GREENLEE 1257, două nivele | AC8HQW 3AEV1 1257NuRG6, RG6 Quad, RG5920-18 AWGBenzi / tăieturiErgonomic4.25 "€44.87
Stripper cablu GREENLEE 1280, capacitate de tăiere a cablurilor de la 1/10 la 1/3 inch, verde | AD8XTT 4NHP1 1280NuRG58/59/62AU, RG6/6QS, RG174, BELDEN 1505A, 1855A ȘI 8281 ȘI MINI COAXIALDiametrul cablului de la 1/10" la 1/3".Doar bandăErgonomic4.25 "€153.94
GREENLEE 1281 Dezicerare cabluri, capacitate de tăiere a cablurilor de la 3/32 la 5/16 inch, portocaliu | AD8XTU 4NHP2 1281NuKings și Amphenol BNC-Doar bandăErgonomic4.25 "€155.47
GREENLEE 1283 Dezicerare cabluri, capacitate de tăiere a cablurilor de la 3/32 la 5/16 inch, albastru | AD8XTW 4NHP4 1283NuRG6 / 6QS și RG59, CATV „F”, Mini1 / 4 "Doar bandăErgonomic4.25 "€148.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE 1282 Stripper cablu, 3/32 la 5/16 inch capacitate de tăiere a cablului, negru
€160.19 /unitate