Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Grip de tragere cu sârmă GREENLEE 150Q, dimensiune 1/4 x 1/2 inch, 100 lbs. Forța de tragere | AD7YQF 4HEC9

GREENLEE Mâner de tragere cu sârmă 150Q, dimensiune 1/4 x 1/2 inch, 100 lbs. Forța de tragere

În stoc
Articol: AD7YQF Model: 150QCrucea Ref: 4HEC9
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
€51.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner de tragere cu sârmă
Diametru1 / 2 "
Lungime6"
Lungime totală6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)30.73
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE Mâner de tragere cu sârmă 150Q, dimensiune 1/4 x 1/2 inch, 100 lbs. Forța de tragere
€51.73 /unitate