Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GREENLEE 37156 Arbor cu tijă hexagonală, diametru tijă de 7/16 inch, dimensiune minimă a mandrinei de 1/2 inch | AH4VNV 35MJ22

GREENLEE 37156 Arbor cu tijă hexagonală, diametru tijă de 7/16 inch, dimensiune minimă a mandrinei de 1/2 inch

În stoc
Articol: AH4VNV Model: 37156Crucea Ref: 35MJ22

Descarcă-l Mai 9, joi
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
€59.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolumbrar
Înlocuire directă pentru:Mfr. Nr. 10082
Se potrivește cu diametrul ferăstrăului.1-1 / 4 "la 6"
MaterialOțel de mare viteză
Lungime totală5 51 / 64 "
Dimensiunea burghiului pilot1/4 "dia. X 4-1 / 8" L
Shak ShapeHex
Dimensiunea cozii7 / 16 "
Dimensiune de filet5/8 "-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)5.33
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cu 3 apartamente

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăShak ShapeDimensiunea coziiDimensiune de filetPreț
GREENLEE 37154 Arbor cu tijă hexagonală, diametru tijă de 5/16 inch, dimensiune minimă a mandrinei de 3/8 inch | AH4VNT 35MJ20 371542"Hex5 / 16 "5/8 "-18€46.59
GREENLEE 37155 Arbor cu tijă hexagonală, diametru tijă de 7/16 inch, dimensiune minimă a mandrinei de 1/2 inch | AH4VNU 35MJ21 371556"Hex7 / 16 "1/2 "-20€30.59
GREENLEE 37157 Arbor rotund, diametru tijă de 1/4 inch, dimensiune minimă a mandrinei de 1/4 inch | AH4VNW 35MJ23 371571 45 / 64 "Rotund cu 3 apartamente1 / 4 "1/2 "-20€28.08
GREENLEE 38522 Arbor cu tijă hexagonală, diametru tijă de 5/16 inchi, dimensiune minimă a mandrinei de 3/8 inch | AH4VNX 35MJ24 385226 13 / 64 "Hex5 / 16 "1/2 "-20€36.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE 37156 Arbor cu tijă hexagonală, diametru tijă de 7/16 inch, dimensiune minimă a mandrinei de 1/2 inch
€59.08 /unitate