Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GREENLEE 37157 Arbor rotund, diametru tijă de 1/4 inch, dimensiune minimă a mandrinei de 1/4 inch | AH4VNW 35MJ23

GREENLEE 37157 Arbor rotund, diametru tijă de 1/4 inch, dimensiune minimă a mandrinei de 1/4 inch

În stoc
Articol: AH4VNW Model: 37157Crucea Ref: 35MJ23
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
€28.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolumbrar
Înlocuire directă pentru:Mfr. Nr. 10082
Se potrivește cu diametrul ferăstrăului.9/16" to 1-3/16"
MaterialOțel de mare viteză
Lungime totală1 45 / 64 "
Dimensiunea burghiului pilot1/4 "dia. X 4-1 / 8" L
Shak ShapeRotund cu 3 apartamente
Dimensiunea cozii1 / 4 "
Dimensiune de filet1/2 "-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)4.32
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăShak ShapeDimensiunea coziiDimensiune de filetPreț
GREENLEE 37154 Arbor cu tijă hexagonală, diametru tijă de 5/16 inch, dimensiune minimă a mandrinei de 3/8 inch | AH4VNT 35MJ20 371542"Hex5 / 16 "5/8 "-18€46.59
GREENLEE 37155 Arbor cu tijă hexagonală, diametru tijă de 7/16 inch, dimensiune minimă a mandrinei de 1/2 inch | AH4VNU 35MJ21 371556"Hex7 / 16 "1/2 "-20€30.59
GREENLEE 37156 Arbor cu tijă hexagonală, diametru tijă de 7/16 inch, dimensiune minimă a mandrinei de 1/2 inch | AH4VNV 35MJ22 371565 51 / 64 "Hex7 / 16 "5/8 "-18€59.08
GREENLEE 38522 Arbor cu tijă hexagonală, diametru tijă de 5/16 inchi, dimensiune minimă a mandrinei de 3/8 inch | AH4VNX 35MJ24 385226 13 / 64 "Hex5 / 16 "1/2 "-20€36.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE 37157 Arbor rotund, diametru tijă de 1/4 inch, dimensiune minimă a mandrinei de 1/4 inch
€28.08 /unitate