Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GREENLEE 612-2 Piston din spumă, capacitate de 1-1/2 inch, pachet de 2 | AD2GDR 3PA92

GREENLEE 612-2 Piston din spumă, capacitate de 1-1/2 inch, pachet de 2

În stoc
Articol: AD2GDR Model: 612-2Crucea Ref: 3PA92
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
€78.36 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiston de conductă de spumă
CuloriVerde
Mărimea1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS8414909040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPkg. Cant.Preț
GREENLEE 608-5 Piston din spumă, capacitate de 1/2 inch, pachet de 5 | AD2GDM 3PA88 608-51 / 2 "5€56.65
GREENLEE 609-5 Piston din spumă, capacitate de 3/4 inchi, pachet de 5 | AD2GDN 3PA89 609-53 / 4 "5€68.75
Piston din spumă GREENLEE 610-5, capacitate de 1 inch, pachet de 5 | AD2GDP 3PA90 610-51"5€111.68
Piston din spumă GREENLEE 611-3, capacitate de 1-1/4 inch, pachet de 3 | AD2GDQ 3PA91 611-31.25 "3€105.35
Piston din spumă GREENLEE 613, dimensiune de 2 inchi | AE3CCG 5C646 6132"1€43.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE 612-2 Piston din spumă, capacitate de 1-1/2 inch, pachet de 2
€78.36 /ambalaj