Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PANDUIT MLT6H-LP Legătură pentru cablu 20.5 inci, argintiu - Pachet De 50 | AB9EXM 2CMR5

PANDUIT MLT6H-LP Legătură de cablu 20.5 inchi argintiu - Pachet de 50

În stoc
Element: AB9EXM Model: MLT6H-LPCrucea Ref: 2CMR5
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
€267.36 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCravată de cablu
Material de bazăMetal
CuloriSilver
AmenajăriCap cu autoblocare cu bilă
TaxăExtra Heavy Duty
Indoor / OutdoorIndoor / Outdoor
Lungime20.5 "
Material304 oțel inoxidabil
Max. Pachet Dia.6"
Detectabil de metaleDa
Temp. Gamă-112 grade până la 1000 grade F
Forța de tracțiune450 lb.
Grosime0.01 "
Cod instrumentG / H
Tip UL2
Lăţime0.31 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.522
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)54.61
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialMaterial de bazăCuloriMax. Pachet Dia.Detectabil de metaleTemp. GamăForța de tracțiuneGrosimePkg. Cant.Preț
PANDUIT SG450HG-Q Legătură pentru cablu 18.6 inch natural - Pachet De 25 | AB2DZH 1LEX5 SG450HG-QNailonNailonNatural5.2 "Nu-75 grade până la 185 grade F175 lb.0.068 "25€51.84
PANDUIT SG450HG-Q0 Legătură pentru cablu 18.6 inchi negru - Pachet De 25 | AB2DZJ 1LEX6 SG450HG-Q0NailonNailonNegru5.2 "Nu-75 grade până la 185 grade F175 lb.0.068 "25€58.96
PANDUIT MLT2H-LP Legătură pentru cablu 7.9 inci, argintiu - Pachet De 50 | AB9EXK 2CMR3 MLT2H-LP304 oțel inoxidabilMetalSilver2"Da-112 grade până la 1000 grade F450 lb.0.01 "50€163.85
PANDUIT MLT4H-LP Legătură pentru cablu 14.3 inci, argintiu - Pachet De 50 | AB9EXL 2CMR4 MLT4H-LP304 oțel inoxidabilMetalSilver4"Da-112 grade până la 1000 grade F450 lb.0.01 "50€196.13
PANDUIT MLT2H-LP316 Legătură pentru cablu 7.9 inci, argintiu - Pachet De 50 | AB9EXT 2CMT1 MLT2H-LP316316 oțel inoxidabilMetalSilver2"Da-112 grade până la 1000 grade F450 lb.0.01 "50€175.44
PANDUIT MLT4H-LP316 Legătură pentru cablu 14.3 inci, argintiu - Pachet De 50 | AB9EXU 2CMT2 MLT4H-LP316316 oțel inoxidabilMetalSilver4"Da-112 grade până la 1000 grade F450 lb.0.01 "50€223.85
PANDUIT MLT6H-LP316 Legătură pentru cablu 20.5 inci argintiu - Pachet De 50 | AB9EXV 2CMT3 MLT6H-LP316316 oțel inoxidabilMetalSilver6"Da-112 grade până la 1000 grade F450 lb.0.01 "50€273.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT MLT6H-LP Legătură de cablu 20.5 inchi argintiu - Pachet de 50
€267.36 /ambalaj