Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PANDUIT SG450HG-Q0 Legătură pentru cablu 18.6 inchi negru - Pachet De 25 | AB2DZJ 1LEX6

PANDUIT SG450HG-Q0 Legătură de cablu 18.6 inchi negru - Pachet de 25

În stoc
Articol: AB2DZJ Model: SG450HG-Q0Cruce Ref: 1LEX6

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€58.96 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCravată pentru cabluri rezistente
Material de bazăNailon
CuloriNegru
AmenajăriNail Pawl
TaxăExtra Heavy Duty
Indoor / OutdoorIndoor / Outdoor
Lungime18.6 "
MaterialNailon
Max. Pachet Dia.5.2 "
Detectabil de metaleNu
Temp. Gamă-75 grade până la 185 grade F
Forța de tracțiune175 lb.
Grosime0.068 "
Cod instrumentGTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2
Tip UL2
Lăţime0.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)54.1
Lățimea navei (cm)28.7
Codul HS3926909980
Tara natalaSG

Variante de produs

ProdusModelMaterialMaterial de bazăCuloriMax. Pachet Dia.Detectabil de metaleTemp. GamăForța de tracțiuneGrosimePkg. Cant.Preț
PANDUIT SG450HG-Q Legătură pentru cablu 18.6 inch natural - Pachet De 25 | AB2DZH 1LEX5 SG450HG-QNailonNailonNatural5.2 "Nu-75 grade până la 185 grade F175 lb.0.068 "25€51.84
PANDUIT MLT2H-LP Legătură pentru cablu 7.9 inci, argintiu - Pachet De 50 | AB9EXK 2CMR3 MLT2H-LP304 oțel inoxidabilMetalSilver2"Da-112 grade până la 1000 grade F450 lb.0.01 "50€163.85
PANDUIT MLT4H-LP Legătură pentru cablu 14.3 inci, argintiu - Pachet De 50 | AB9EXL 2CMR4 MLT4H-LP304 oțel inoxidabilMetalSilver4"Da-112 grade până la 1000 grade F450 lb.0.01 "50€196.13
PANDUIT MLT6H-LP Legătură pentru cablu 20.5 inci, argintiu - Pachet De 50 | AB9EXM 2CMR5 MLT6H-LP304 oțel inoxidabilMetalSilver6"Da-112 grade până la 1000 grade F450 lb.0.01 "50€267.36
PANDUIT MLT2H-LP316 Legătură pentru cablu 7.9 inci, argintiu - Pachet De 50 | AB9EXT 2CMT1 MLT2H-LP316316 oțel inoxidabilMetalSilver2"Da-112 grade până la 1000 grade F450 lb.0.01 "50€175.44
PANDUIT MLT4H-LP316 Legătură pentru cablu 14.3 inci, argintiu - Pachet De 50 | AB9EXU 2CMT2 MLT4H-LP316316 oțel inoxidabilMetalSilver4"Da-112 grade până la 1000 grade F450 lb.0.01 "50€223.85
PANDUIT MLT6H-LP316 Legătură pentru cablu 20.5 inci argintiu - Pachet De 50 | AB9EXV 2CMT3 MLT6H-LP316316 oțel inoxidabilMetalSilver6"Da-112 grade până la 1000 grade F450 lb.0.01 "50€273.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT SG450HG-Q0 Legătură de cablu 18.6 inchi negru - Pachet de 25
€58.96 /ambalaj