Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 39CF04 Burghiu din otel 5-7/64 inch lungime | AH8YPM

WESTWARD 39CF04 Drill Bit Steel 5-7/64 inch length

În stoc
Element: AH8YPM Model: 39CF04
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
€36.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu
Se potrivește mărciiSpre vest
Tip mânerNici unul
Materialul capuluiOţel
MaterialOţel
Lungime totală5 7 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)8.38
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterialDiametrul tijei.MărimeaPreț
WESTWARD 20UR62 Burghiu cu vârf din carbură de 4 inci lungime | AF7CJD 20UR6240 Cr. Oțel, carbură3 / 16 "7 / 32 "€11.24
WESTWARD 20UR67 Burghiu cu vârf din carbură | AF7CJJ 20UR6740 Cr. Oțel, carbură-1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2"€66.94
WESTWARD 20UR71 Burghiu cu vârf din carbură de 4 inci lungime | AF7CJN 20UR7140 Cr. Oțel, carbură15 / 64 "1 / 4 "€8.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 39CF04 Drill Bit Steel 5-7/64 inch length
€36.23 /unitate