Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 20UR62 Burghiu cu vârf din carbură de 4 inci lungime | AF7CJD

WESTWARD 20UR62 Drill Bit Carbide-tipped 4 Inch Length

În stoc
Articol: AF7CJD Model: 20UR62
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
€11.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu
Proiectat pentruGăurire în beton, cărămidă, bloc, plăci ceramice, lemn, perete uscat, plăci de gips-carton, calcar, ardezie, materiale plastice, materiale plastice armate, tablă și fontă
Dimensiunea burghiului7 / 32 "
Lungime4"
Material40 Cr. Oțel, carbură
Diametrul tijei.3 / 16 "
Mărimea7 / 32 "
TipCu vârf de carbură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.3
Lungimea navei (cm)11.99
Lățimea navei (cm)1.3
Codul HS8207502055

Variante de produs

ProdusModelMaterialDiametrul tijei.MărimeaPreț
WESTWARD 20UR67 Burghiu cu vârf din carbură | AF7CJJ 20UR6740 Cr. Oțel, carbură-1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2"€66.94
WESTWARD 20UR71 Burghiu cu vârf din carbură de 4 inci lungime | AF7CJN 20UR7140 Cr. Oțel, carbură15 / 64 "1 / 4 "€8.19
WESTWARD 39CF04 Burghiu din otel 5-7/64 inch lungime | AH8YPM 39CF04Oţel--€36.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 20UR62 Drill Bit Carbide-tipped 4 Inch Length
€11.24 /unitate