Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 20UR67 Burghiu cu vârf din carbură | AF7CJJ

WESTWARD 20UR67 Burghiu cu vârf din carbură

În stoc
Element: AF7CJJ Model: 20UR67
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
€66.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu
Proiectat pentruGăurire în beton, cărămidă, bloc, plăci ceramice, lemn, perete uscat, plăci de gips-carton, calcar, ardezie, materiale plastice, materiale plastice armate, tablă și fontă
Dimensiunea burghiului1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"
Material40 Cr. Oțel, carbură
Mărimea1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2"
TipCu vârf de carbură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)23.01
Lățimea navei (cm)11.99
Codul HS8207502055

Variante de produs

ProdusModelMaterialDiametrul tijei.MărimeaPreț
WESTWARD 20UR62 Burghiu cu vârf din carbură de 4 inci lungime | AF7CJD 20UR6240 Cr. Oțel, carbură3 / 16 "7 / 32 "€11.24
WESTWARD 20UR71 Burghiu cu vârf din carbură de 4 inci lungime | AF7CJN 20UR7140 Cr. Oțel, carbură15 / 64 "1 / 4 "€8.19
WESTWARD 39CF04 Burghiu din otel 5-7/64 inch lungime | AH8YPM 39CF04Oţel--€36.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 20UR67 Burghiu cu vârf din carbură
€66.94 /unitate