Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GREENLEE 645-7/8 Freză pentru găuri cu vârf din carbură cu schimbare rapidă, dimensiunea găurii de 7/8 inch | AA9TWF 1FAH8

GREENLEE 645-7/8 Freză de tăiere pentru găuri cu vârf din carbură cu schimbare rapidă, dimensiunea găurii de 7/8 inch

În stoc
Element: AA9TWF Model: 645-7 / 8Crucea Ref: 1FAH8
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
€54.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTăietor de găuri
Arbor Hole3 / 8 "
ConstrucţieVârf din carbură de tungsten
Max. Adâncimea de tăiere3 / 16 "
Saw Dia.7 / 8 "
Material dinteVârf din carbură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8202990000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieSaw Dia.Preț
GREENLEE 645-1-1/8 Freză pentru găuri cu vârf din carbură cu schimbare rapidă, dimensiunea găurii de 1-1/8 inch | AA9TWG 1FAH9 645-1-1 / 8Carbură de tungsten1.125 "€64.46
GREENLEE 645-1-3/8 Freză pentru găuri cu vârf din carbură cu schimbare rapidă, dimensiunea găurii de 1-3/8 inch | AA9TWH 1FAJ1 645-1-3 / 8Carbură de tungsten1.375 "€78.05
GREENLEE 645-1-3/4 Freză de tăiere cu vârf din carbură cu schimbare rapidă, dimensiune de tăiere de 1-3/4 inch | AA9TWJ 1FAJ2 645-1-3 / 4Carbură de tungsten1.75 "€92.13
GREENLEE 645-2 Freză pentru găuri cu vârf din carbură cu schimbare rapidă, dimensiunea găurii de 2 inchi | AA9TWK 1FAJ3 645-2Carbură de tungsten2"€117.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE 645-7/8 Freză de tăiere pentru găuri cu vârf din carbură cu schimbare rapidă, dimensiunea găurii de 7/8 inch
€54.21 /unitate