Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GREENLEE 7212SP-1-1/4D matriță pentru conducte, dimensiune 1-1/4 inch, oțel | AD3MYU 40H687

GREENLEE 7212SP-1-1/4D matriță pentru conducte, dimensiune 1-1/4 inch, oțel

În stoc
Element: AD3MYU Model: 7212SP-1-1 / 4DCrucea Ref: 40H687
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
€72.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConduct Die
MaterialOțel carbon nichelat
Număr de bucați1
În afara Dia.1.701 "
Mărimea1.25 "
Direcția firuluiFără fir
Tip filetNici unul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.504
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8203406000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.MărimeaPreț
matriță pentru conducte GREENLEE 7212SP-3/4D, dimensiune 3/4 inch, oțel | AD3MYR 40H685 7212SP-3 / 4D1.111 "3 / 4 "€44.09
matriță pentru conducte GREENLEE 7212SP-1D, dimensiune 1 inch, oțel | AD3MYT 40H686 7212SP-1D1.362 "1"€53.12
matriță pentru conducte GREENLEE 7212SP-1-1/2D, dimensiune 1-1/2 inch, finisaj cu oxid negru | AD3MZB 40H697 7212SP-1-1 / 2D1.951 "1.5 "€89.02
matriță pentru conducte GREENLEE 7212SP-2D, dimensiune 2 inchi, finisaj cu oxid negru | AD3MZC 40H698 7212SP-2D2.416 "2"€125.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE 7212SP-1-1/4D matriță pentru conducte, dimensiune 1-1/4 inch, oțel
€72.00 /unitate