Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

matriță pentru conducte GREENLEE 7212SP-1-1/2D, dimensiune 1-1/2 inch, finisaj cu oxid negru | AD3MZB 40H697

GREENLEE 7212SP-1-1/2D matriță pentru conducte, dimensiune de 1-1/2 inch, finisaj cu oxid negru

În stoc
Element: AD3MZB Model: 7212SP-1-1 / 2DCrucea Ref: 40H697
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
€89.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConduct Die
Conducta și dimensiunea țevii3/4 până la 2
Mărimea găurii7/8
Dimensiunea găurii nominală1.951 "
MaterialOțel carbon nichelat
Număr de bucați1
Numărul de pini1
În afara Dia.1.951 "
Mărimea1.5 "
Direcția firuluiFără fir
Tip filetNici unul
TipLovituri de KO
Foloseste cuPentru perforarea găurilor de dimensiunea unui conduct din oțel moale, aluminiu, fibră de sticlă și plastic, pentru utilizare cu Mfg. Speed ​​Punch(TM)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.396
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8203406000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.MărimeaPreț
matriță pentru conducte GREENLEE 7212SP-3/4D, dimensiune 3/4 inch, oțel | AD3MYR 40H685 7212SP-3 / 4D1.111 "3 / 4 "€44.09
matriță pentru conducte GREENLEE 7212SP-1D, dimensiune 1 inch, oțel | AD3MYT 40H686 7212SP-1D1.362 "1"€53.12
GREENLEE 7212SP-1-1/4D matriță pentru conducte, dimensiune 1-1/4 inch, oțel | AD3MYU 40H687 7212SP-1-1 / 4D1.701 "1.25 "€72.00
matriță pentru conducte GREENLEE 7212SP-2D, dimensiune 2 inchi, finisaj cu oxid negru | AD3MZC 40H698 7212SP-2D2.416 "2"€125.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE 7212SP-1-1/2D matriță pentru conducte, dimensiune de 1-1/2 inch, finisaj cu oxid negru
€89.02 /unitate