Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GREENLEE 7212SP-1/2P Poanson cu degajare, dimensiune 1/2 inch, finisaj cu oxid negru | AF9NNY 30HK21

GREENLEE 7212SP-1/2P Poanson deformat, dimensiune 1/2 inch, finisaj cu oxid negru

În stoc
Articol: AF9NNY Model: 7212SP-1 / 2PCrucea Ref: 30HK21

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€71.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKnockout pumn
Capacitatea oțelului ușor (ecartament)10 Ga.
Conducta și dimensiunea țevii1/2 în.
FuncţieTăietor
Mărimea găurii7 / 8 "
Dimensiunea găurii nominală0.885 "
Numărul de pini0
StăviliDespicare
TipStandard
Foloseste cuMfr. Nr. 7212SP-1/2D, 7212SP14, LS50L sau berbec hidraulic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8207303020

Variante de produs

ProdusModelMărimea găuriiArticolFoloseste cuPreț
GREENLEE 7212SP-2-1/2P Poanson cu degajare, dimensiune 2-1/2 inch, finisaj cu oxid negru | AF9NNP 30HK13 7212SP-2-1 / 2P2-7/8 "Knockout pumnMfr. Nr. 7212SP-2-1/2D, 7212SP11, LS50L sau berbec hidraulic€282.86
GREENLEE 7212SP-3P Perforator cu deformare, dimensiune 3 inchi, finisaj cu oxid negru | AF9NNR 30HK15 7212SP-3P3-1/2 "Knockout pumnMfr. Nr. 7212SP-3D, 7212SP11, LS50L sau berbec hidraulic€428.57
GREENLEE 7212SP-1-7/32P Poanson cu deformare, dimensiune 1-7/32 inch, finisaj cu oxid negru | AF9NPC 30HK26 7212SP-1-7 / 32P1-7/32 "Knockout pumnMfr. Nr. 7212SP-1-7/32D, 7212SP11, LS50L sau berbec hidraulic€105.54
GREENLEE 730BB-1-1/2 Poanson Knockout | CR3LPE 34F251 730BB-1-1/2-Knockout pumn-€252.58
GREENLEE 737BB Kit de perforare cu perforare, capacitate maximă din tablă de calibre 10-oțel, fără căderi, rotund | CR3LPF 42PT92 737BB-Trusă-€565.36
GREENLEE 745H-2 Slug Splitter Sc Knockout Punch Set 2In | CR3LPG 34E935 745H-2-Knockout pumn-€1,155.19
GREENLEE 231 Knockout Punch, Instrumente profesionale Knockout | CR3LPH 42PT83 231-Knockout pumn-€1,866.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE 7212SP-1/2P Poanson deformat, dimensiune 1/2 inch, finisaj cu oxid negru
€71.97 /unitate