Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Unitate de perforare rotundă GREENLEE 730BB-3/4, dimensiune 3/4 inch | AD6RUT 4A717

GREENLEE 730BB-3/4 Unitate de perforare rotundă, dimensiune 3/4 inch

În stoc
Element: AD6RUT Model: 730BB-3/4Crucea Ref: 4A717

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€171.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPumn Knockout rotund
Capacitatea oțelului ușor (ecartament)14 Ga.
Mărimea găurii3 / 4 "
Dimensiunea găurii nominală0.750 "
StăviliCade gratuit

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8207303020
Tara natalaUS

Detalii produs:

Perforatorul pentru șasiu Greenlee 730BB-3/4 este o unitate completă constând dintr-un știft de perforare, matriță și tragere. Vine asamblat corespunzător prin găuri pilot și este folosit pentru a face găuri curate și precise.

Caracteristici:

  • Proiectat pentru șoferii manuali, hidraulici și alimentați cu baterie.
  • Folosit pentru perforarea găurilor din oțel moale, aluminiu, fibră de sticlă sau plastic.
  • Șurub de tragere cu pumn rapid cu o construcție din oțel carbon cu finisaj oxid negru.
  • Dispune de marcaje de aliniere la centru care îmbunătățesc precizia perforarii și productivitatea la realizarea găurilor.
  • Design unic al pumnului slug-buster pentru sifonarea melcului pe măsură ce pumnul este tras în matriță.

Standarde și aprobări:

  • RoHS

Întrebări frecvente:

Î. De ce este important să folosiți un perforator pentru șasiu înainte de a gauri într-o bucată de metal?

A. Este esențial să marcați locația burghiului pe piesa de prelucrat. Instrumentul de perforare taie o adâncitură în piesa de prelucrat pentru a ghida burghiul în zona dorită.

Î. Cum poți ascuți un pumn?

A. Luați o bucată de folie de aluminiu, pliați-o de mai multe ori și faceți mai multe găuri în ea. Acesta poate fi folosit pentru a ascuți toate tipurile de pumni.

Variante de produs

ProdusModelMărimea găuriiPreț
Unitate de perforare GREENLEE 745H-1/2, dimensiune 1/2 inch | AD6YNR 4CM97 745H-1/27 / 8 "€511.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE 730BB-3/4 Unitate de perforare rotundă, dimensiune 3/4 inch
€171.17 /unitate