Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GREENLEE 9753-12C Scratch Awl, 7-7/8 inch lungime totală | AE4HTH 5KPG5

GREENLEE 9753-12C Scratch Awl, 7-7/8 inch lungime totală

În stoc
Articol: AE4HTH Model: 9753-12CCrucea Ref: 5KPG5
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
€28.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScratch Awl
FuncţieScribe metal, începe găuri de șuruburi, efectuează o varietate de lucrări de perforare/perforare
Manipulați culoareaVerde / Negru
Manipulați materialulPlastic
Tip mânerȘurubelniță cu prindere pernă
Lungime totală7.875 "
Diametrul tijei.1 / 4 "
Lungime coadă3.5 "
Material de coadăOțel temperat cromat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)26.92
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8205306000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE 9753-12C Scratch Awl, 7-7/8 inch lungime totală
€28.56 /unitate