Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GREENLEE DTAP8-32 Burghiu/Tap, dimensiune #8, tijă hexagonală, 32 filet per inch | AA8XKJ 1ANV8

GREENLEE DTAP8-32 Burghiu/Tareț, dimensiune #8, tijă hexagonală, 32 filet per inch

În stoc
Articol: AA8XKJ Model: DTAP8-32Crucea Ref: 1ANV8
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
€19.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolForează / atinge / zăvor
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareanecretate
MaterialOțel de mare viteză
Lungime totală2 3 / 50 "
Tip ShankHex de schimbare rapidă de 1/4 "
Mărimea8-32
TipHex de schimbare rapidă de 1/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8207504060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
GREENLEE DTAP5/16-18 Burghiu de frezat, dimensiune 5/16-18 x 3-1/4 inch | AA8XLL 1ANZ4 DTAP5 / 16-183.25 "5 / 16-18€21.28
GREENLEE DTAP3/8-16 Burghiu de frezat, dimensiune 3/8-16 x 3-1/4 inch | AA8XLM 1ANZ5 DTAP3 / 8-163.25 "3 / 8-16€21.90
Burghie pentru robinet GREENLEE DTAP1/4-20, dimensiune 1/4 inch, 20 filet pe inch, oțel de mare viteză | AA9TWQ 1FAJ8 DTAP1 / 4-202.25 "1 / 4-20€21.73
Burghie pentru robinet GREENLEE DTAP10-24, dimensiune #10, 24 filet pe inch, oțel de mare viteză | AA9TWR 1FAJ9 DTAP10-242 3 / 50 "10-24€21.70
Burghie pentru robinet GREENLEE DTAP10-32, dimensiune #10, 32 filet pe inch, oțel de mare viteză | AA9TWT 1FAL1 DTAP10-322.25 "10-32€21.19
Burghie pentru robinet GREENLEE DTAP12-24, dimensiune #12, 24 filet pe inch, oțel de mare viteză | AA9TWU 1FAL2 DTAP12-242.25 "12-24€19.77
Burghie pentru robinet GREENLEE DTAP6-32, dimensiune #6, 32 filet per inch, oțel de mare viteză | AA9TWV 1FAL3 DTAP6-322 3 / 50 "6-32€21.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE DTAP8-32 Burghiu/Tareț, dimensiune #8, tijă hexagonală, 32 filet per inch
€19.93 /unitate