Pompă alimentată cu baterii GREENLEE EHP700L11, presiune nominală de 10000 psi, 2 trepte | AF7KUL 21TX97

GREENLEE Pompă alimentată cu baterie EHP700L11, presiune nominală de 10000 psi, în 2 trepte

În stoc
Element: AF7KUL Model: EHP700L11Crucea Ref: 21TX97

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€12,092.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa hidraulică alimentată cu baterie
Tensiunea de intrare a încărcătorului120
Controlează dimensiunea pandantivului (ft)6
Port de fluid NPT3/8 în.
Presiune maximă10,000 PSI
Tipul motoruluiHidraulic în 2 etape
Deplasarea uleiului @ 10,000 PSI0.80 qt.
Capacitate rezervor0.2 gal.
Material rezervorPoliamidă întărită cu fibră de sticlă
Voltaj18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.955
Înălțimea navei (cm)43.18
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8467891000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE Pompă alimentată cu baterie EHP700L11, presiune nominală de 10000 psi, în 2 trepte
€12,092.22 /unitate