Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Kit matriță în stil U GREENLEE KD12CU, 12 tone, cupru, 32 bucăți | AB4EGU 1XGB2

GREENLEE Kit matriță KD12CU U Style, 12 tone, cupru, 32 buc

În stoc
Element: AB4EGU Model: KD12CURef încrucișat: 1XGB2

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€2,965.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de matrițe de sertizare
Gama de cabluri6 până la 750 MCM
Tip cabluCupru
Capacitate6 până la 750 MCM
Codul culoriiDa
Capacitate de sertizare6 AWG la 750 kcmil
MaterialOțel forjat
Max. Forța de sertizare12 Ton

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.961
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)31.5
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8203206060
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Se folosește cu unealta electrică 1XGA6 pentru sertizoare cu baterie cu forță de 12 tone
    • Dimensiunea firului marcată pe fiecare matriță pentru o identificare ușoară
    • Dimensiunea matriței presată în conector pentru a se potrivi cu dimensiunea firului și pentru a elimina referințele încrucișate
    • Finisajul din oțel inoxidabil protejează împotriva coroziunii
    • Pentru conectori din cupru de 6 AWG la 750 Kcmil

Variante de produs

ProdusModelTip cabluPreț
Kit matriță în stil U GREENLEE KD12AL, 12 tone, aluminiu, 16 bucăți | AB4EGV 1XGB3 KD12ALAluminiu€2,909.76
Kit matriță GREENLEE K22S1GL, cupru | AF2RLV 6XH29 K22S1GLCupru€2,870.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE Kit matriță KD12CU U Style, 12 tone, cupru, 32 buc
€2,965.46 /unitate