Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GREENLEE PA2096 matriță instrument de sertizare | AH6HRJ 36CG18

GREENLEE PA2096 Matriță pentru instrumente de sertizare

În stoc
Element: AH6HRJ Model: PA2096Crucea Ref: 36CG18
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
€83.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument pentru sertizare
Gama de cabluri16 - 14, 22 - 18 AWG
Tip cabluStrand Wire
Codul culoriiGalben 12, Albastru 16 Albastru, Roșu 22

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)9.65
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelGama de cabluriPreț
Matrice de sertizare GREENLEE PA2061, capacitate de sertizare RJ-45 | AH6HRC 36CG12 PA2061WE / SS fără cheie€54.06
Matriță pentru instrumente de sertizare GREENLEE PA2035 | AH6HRG 36CG16 PA2035-€78.41
Matriță pentru instrumente de sertizare GREENLEE PA2033 | AH6HRH 36CG17 PA203322 până la 18, 16 până la 14, 12 până la 10 AWG€78.18
Matriță pentru instrumente de sertizare GREENLEE PA2095 | AH6HRK 36CG19 PA209522-20, 18-16, 14-12, 10 AWG€64.14
GREENLEE PA2031 matriță instrument de sertizare | AH6HRL 36CG20 PA203110 - 8, 14 - 12 AWG€65.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE PA2096 Matriță pentru instrumente de sertizare
€83.74 /unitate