Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GROTE 43723 Flanșă 27/32d x 7 27/32l x 3 5/8w In | AC3RFW 2VNJ3

GROTE 43723 Flanșă 27/32d x 7 27/32l x 3 5/8w in

În stoc
Articol: AC3RFW Model: 43723Crucea Ref: 2VNJ3
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
€14.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă, oțel inoxidabil
Adâncime27 / 32 "
finalizareaChrome
Lungime7.25 "
TipStop Stop Turn
Lăţime3.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8302303060
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeDiametrufinalizareaArticolLungimeTipLăţimePreț
GROTE 43343 Flanșă din oțel inoxidabil 5 9/16 in | AC3RFJ 2VNH1 43343-5 9 / 16 "ChromeFlanșă, oțel inoxidabil-Stop Stop Turn-€12.67
GROTE 43512 Marcator de degajare cu flanșă din oțel 3 in | AC3RFQ 2VNH7 435121-3/4 "3"NegruFlanșă, oțel4.875 "Marker de clearance4.5 "€8.32
GROTE 43532 Marcator de degajare cu flanșă din oțel 2 15/16 in | AC3RFR 2VNH8 435321-3/4 "2 15 / 16 "NegruFlanșă, oțel4.875 "Marker de clearance4.5 "€10.41
GROTE 43673 Flanșă Abs 1 1/8d x 5 1/2l x 2 1/2w In | AC3RFU 2VNJ1 436731-1/8 "-ChromeFlanșă, ABS5.5 "Marker de clearance2 1 / 2 "€20.36
GROTE 43823 Flanșă din oțel inoxidabil 3 1/2 inch | AC3RFZ 2VNJ6 43823-3 1 / 2 "Oţel inoxidabilFlanșă3.5 "Marker de clearance5 / 8 "€7.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROTE 43723 Flanșă 27/32d x 7 27/32l x 3 5/8w in
€14.70 /unitate