Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GROTE 47162 Lampă de degajare/marcatoare Lentilă optică LED Roșu | AB9FMQ 2CVX9

GROTE 47162 Lămpi de degajare/marcatoare Lentilă optică LED roșu

În stoc
Articol: AB9FMQ Model: 47162Crucea Ref: 2CVX9
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
€46.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă de încadrare
CuloriRoșu
Evaluare curent0.12A
Adâncime1.5 "
Tip lămpiLED-uri
Lungime5.875 "
MaterialPolicarbonat / acrilic
Tip montareOrizontală
ModelaDreptunghi
Tip de terminareCoadă
TipSealed Turtleback (R) II
Folosit pentruÎnlocuire
Bec Volt12
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8512202080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip montareCuloriEvaluare curentTip de terminareTipFolosit pentruLăţimeAdâncimePreț
GROTE 46083 Lampă de degajare/marcatoare Economie Sigilată | AB9FLF 2CVU4 46083-Galben0.33AcablatEconomie-2"1-13/16 "€18.61
GROTE 46412 Lampă de degajare/marcatoare roșie | AB9FLJ 2CVU7 46412-Roșu0.33ACoadă--1.25 "13 / 16 "€5.75
GROTE 46413 Lampă de degajare/marcatoare Galben | AB9FLK 2CVU8 46413-Galben0.33ACoadă--1.25 "13 / 16 "€5.99
GROTE 46742 Lampă de degajare/marcatoare Bec dublu roșu | AB9FLL 2CVU9 46742-Roșu0.66ACoadăBec dublu-1.187 "13 / 16 "€6.56
GROTE 46743 Lampă de degajare/marcatoare Bec dublu galben | AB9FLM 2CVV1 46743-Galben0.66ACoadăBec dublu-1.187 "13 / 16 "€6.97
GROTE 46782 Lampă pătrat colț 2 becuri turnat sub presiune roșu | AB9FLN 2CVV2 46782SuprafațăRoșu0.66AcablatColț pătratÎnlocuire2"1.125 "€23.67
GROTE 46792 Lampa Patrat Coltar 2 Bec Duramold Rosu | AB9FLP 2CVV3 46792SuprafațăRoșu0.66AcablatColț pătratÎnlocuire2"1.125 "€8.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROTE 47162 Lămpi de degajare/marcatoare Lentilă optică LED roșu
€46.31 /unitate