Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GROTE 49142 Lampă de bar cu profil redus | AB9FNU 2CWA8

GROTE 49142 Lampă de bar cu profil redus

În stoc
Articol: AB9FNU Model: 49142Crucea Ref: 2CWA8
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
€48.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă de bar
CuloriRoșu
Evaluare curent0.99A
Adâncime2"
Tip lămpiIncandescent
Lungime16 "
MaterialOțel / policarbonat
Număr de becuri3
ModelaDreptunghi
Tip de terminarecablat
TipProfil scăzut
Bec Volt12
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.342
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8512204040
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelTipCuloriEvaluare curentLăţimeAdâncimeSe potriveșteTip lămpiLungimePreț
GROTE 49202 Lampă Bar Micronova Led Roșu Negru | AA6GCG 13W952 49202-Roșu / negru0.45A1.25 "1-7/32 "Aplicații pentru șine îngusteLED-uri15 "€96.86
GROTE 49042 Lampă Bar | AB9FNL 2CWA1 49042Profil scăzutRoșu0.99A1 11 / 16 "2"-Incandescent14.5 "€37.27
GROTE 49112 Lampă de bar economic | AB9FNQ 2CWA5 49112EconomieRoșu0.99A1.25 "1.375 "-Incandescent15.625 "€26.31
GROTE 49122 Lampă de bară Led cu linie subțire | AB9FNR 2CWA6 49122Linie subtireRoșu0.18A1.187 "2"Șine și canale îngusteLED-uri19 11 / 16 "€110.29
GROTE 49132 Lampă Bar | AB9FNT 2CWA7 49132-Roșu0.99A1.187 "1.75 "Șine și canale îngusteIncandescent18.25 "€99.86
GROTE 49162 Bar Lampă Led Markers Low Profile Red | AC3RJQ 2VNU5 49162Profil scăzutRoșu0.18A2"2"-LED-uri16 "€83.24
GROTE 49172 Lampă Bar 15 Marcatori Stil Roșu | AC3RJR 2VNU6 49172Stilul 15Roșu0.99A1.5 "--Incandescent17 "€33.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROTE 49142 Lampă de bar cu profil redus
€48.63 /unitate