Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GROTE 49202 Lampă Bar Micronova Led Roșu Negru | AA6GCG 13W952

GROTE 49202 Lampă Bar Micronova Led Roșu Negru

În stoc
Articol: AA6GCG Model: 49202Crucea Ref: 13W952
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
€96.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă de bar
Centre de montare de bază7"
CuloriRoșu / negru
Evaluare curent0.45A
Adâncime1-7/32 "
Se potriveșteAplicații pentru șine înguste
Durata de viață a lămpii3 ani
Tip lămpiLED-uri
Lungime15 "
MaterialPolicarbonat
Tip montareSuprafață
Număr de becuri3
ModelaDreptunghi
Tip de terminarecablat
Folosit pentruÎnlocuire
Bec Volt12
Lăţime1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1845
Înălțimea navei (cm)47.5
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8512204040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTipCuloriEvaluare curentLăţimeAdâncimeSe potriveșteTip lămpiLungimePreț
GROTE 49042 Lampă Bar | AB9FNL 2CWA1 49042Profil scăzutRoșu0.99A1 11 / 16 "2"-Incandescent14.5 "€37.27
GROTE 49112 Lampă de bar economic | AB9FNQ 2CWA5 49112EconomieRoșu0.99A1.25 "1.375 "-Incandescent15.625 "€26.31
GROTE 49122 Lampă de bară Led cu linie subțire | AB9FNR 2CWA6 49122Linie subtireRoșu0.18A1.187 "2"Șine și canale îngusteLED-uri19 11 / 16 "€110.29
GROTE 49132 Lampă Bar | AB9FNT 2CWA7 49132-Roșu0.99A1.187 "1.75 "Șine și canale îngusteIncandescent18.25 "€99.86
GROTE 49142 Lampă de bar cu profil redus | AB9FNU 2CWA8 49142Profil scăzutRoșu0.99A2"2"-Incandescent16 "€48.63
GROTE 49162 Bar Lampă Led Markers Low Profile Red | AC3RJQ 2VNU5 49162Profil scăzutRoșu0.18A2"2"-LED-uri16 "€83.24
GROTE 49172 Lampă Bar 15 Marcatori Stil Roșu | AC3RJR 2VNU6 49172Stilul 15Roșu0.99A1.5 "--Incandescent17 "€33.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROTE 49202 Lampă Bar Micronova Led Roșu Negru
€96.86 /unitate