Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT MS16555-661 Diblur din oțel inoxidabil 3/8 DX 1 1/2 inch Lungime, 25PK | AE3NEQ 5EEN1

APPROVED VENDOR MS16555-661 Diblu știft din oțel inoxidabil 3/8 DX 1 1/2 inch lungime, 25 buc.

În stoc
Articol: AE3NEQ Model: MS16555-661Crucea Ref: 5EEN1
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
€219.49 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Diametru0.3751 - 0.3753 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)16,000
finalizareaPasivată
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
Material416 oțel inoxidabil
Diametru nominal3 / 8 "
Lungime totală1.5 "
Rockwell HardnessRc 36-42
TipMil Spec Oversized

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.513
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR MS16555-661 Diblu știft din oțel inoxidabil 3/8 DX 1 1/2 inch lungime, 25 buc.
€219.49 /ambalaj