Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OLFA KB4-F/5 Chisel Art Blade pentru AF2ZQU Pk5 | AF2ZQX 6ZTK2

OLFA KB4-F/5 Chisel Art Blade pentru AF2ZQU Pk5

În stoc
Articol: AF2ZQX Model: KB4-F / 5Crucea Ref: 6ZTK2
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
€8.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLama de artă de daltă
Lungimea lamei5 / 16 "
Materialul lameiOțel pentru scule cu conținut ridicat de carbon
CuloriSilver
Lungime totală1 13 / 32 "
TipDaltă / Răzuitor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8205595510
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Utilizați lama de înlocuire nr. (Pentru utilizare cu cuțitul 6ZTJ9)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OLFA KB4-F/5 Chisel Art Blade pentru AF2ZQU Pk5
€8.07 /unitate