Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GROTE 50862 Lampă combinată cu montare cu două știfturi | AC3RKA 2VNV5

GROTE 50862 Lampă combinată cu montare cu două știfturi

În stoc
Element: AC3RKA Model: 50862Crucea Ref: 2VNV5
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
€15.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă combinată
Centre de montare de bază2"
CuloriRoșu
Evaluare curent0.59 la 2.1A
Adâncime3-5/16 "
Diametru4.25 "
Tip lămpiIncandescent
MaterialDURAMOLD/Policarbonat
Tip montareDouă știfturi
Post1/4 20 x 3/4
ModelaRundă
Tip de terminarecablat
Bec Volt12

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1845
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS8512204040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelPreț
GROTE 50852 Lampă combinată cu două știfturi | AB9FNX 2CWB2 50852€16.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROTE 50862 Lampă combinată cu montare cu două știfturi
€15.65 /unitate