Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GROTE 53302 Lampă LED cu model stop/coadă/turn cu 10 diode | AB9FQJ 2CWF2

GROTE 53302 Lampă LED Stop/coadă/turn cu model cu 10 diode

În stoc
Articol: AB9FQJ Model: 53302Crucea Ref: 2CWF2

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€58.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă Stop-Turn-Coadă
CuloriRoșu
Evaluare curent0.03 la 0.24A
Adâncime3 / 4 "
Diametru4 5 / 16 "
Tip lămpiLED-uri
MaterialAcrilic / ABS / Policarbonat
Număr de becuri10
ModelaRundă
Tip de terminareCoadă
TipModel cu 10 diode
Folosit pentruÎnlocuire
Bec Volt12

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8512204040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialCuloriEvaluare curentTip montareTip de terminareTipFolosit pentruBec VoltPreț
Kit lampă GROTE G4012 Led 4 inch Stop | AA6GEN 13X011 G4012Policarbonat / acrilicRoșu0.04 la 0.48A-CoadăTrusă-12€47.73
Lampă economică din oțel GROTE 50232 | AB9FNV 2CWA9 50232Oțel / acrilicRoșu0.59 la 2.1A-cablatEconomie-12€17.93
GROTE 52672 Lampă stop/coadă/viraj Roșu | AB9FPJ 2CWC5 52672PolicarbonatRoșu0.48 la 2.1ATorsion MountII, Gel-MountPin feminin-Înlocuire12€17.39
GROTE 52770 Lampă stop/coadă/viraj roșu rotund | AB9FPK 2CWC7 52770PolicarbonatRoșu0.48 la 2.1ATorsion MountII, Gel-MountPin feminin-Înlocuire12€19.97
GROTE 52772 Lampă stop/coadă/viraj Roșu Rotund | AB9FPL 2CWC8 52772PolicarbonatRoșu0.48 la 2.1ATorsion MountII, Gel-MountPin feminin-Înlocuire12€15.21
GROTE 52773 Lampă stop/coadă/viraj galben rotund | AB9FPM 2CWC9 52773PolicarbonatGalben0.48 la 2.1ATorsion MountII, Gel-MountPin feminin-Înlocuire12€15.29
GROTE 52782 Lampă stop/coadă/viraj Roșu Rotund | AB9FPN 2CWD1 52782PolicarbonatRoșu0.48 la 2.1ATorsion MountII, Gel-MountPin feminin-Înlocuire12€24.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROTE 53302 Lampă LED Stop/coadă/turn cu model cu 10 diode
€58.99 /unitate